カテゴリ
- 電気材料(18)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「jec-bn-wuj2 sg」の検索結果

NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
神保電器¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
ダブルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子
神保電器¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様電源挿入形種別埋込高シールドテレビ端子備考4K・8K衛星放送対応周波数3224MHz端子2端子入数(個)1
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
サン電子¥5,698税込¥6,2681個当日出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込ダブルコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、コンセントです。コンセント個数2