カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jecbnitge」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠

    神保電器
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • アースターミナル付 高容量コンセント 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-11
  • ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量コンセント 金属枠 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量コンセント 金属枠

    神保電器
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)15・20電圧(V)125
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)125
  • アースターミナル付 高容量コンセント 絶縁枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント 絶縁枠

    神保電器
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-12
  • ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量コンセント 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9