カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
「jek-13」の検索結果

給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
水栓ボックス用アダプター
因幡電工¥1,198税込¥1,3181パック(10個)4日以内出荷重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
給水栓用エルボカバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個翌々日出荷VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
混合栓用ボックスカバー
因幡電工¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689~税込¥758~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2