カテゴリ
- カー用品(8)
- エンジン工具(6)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オットキャスト(8)
- アルインコ(1)
- 工進(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スズキ(1)
- タニタ(1)
- デンヨー(1)
- ホンダ(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- EARTH POWER(1)
- JESIMAIK(1)
エコロジープロダクト
「jesimaik」の検索結果

JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE
JESIMAIK¥179,800税込¥197,7801個62日以内出荷200V出力を備えたプロユースに対応する5kVAの高出力インバーター発電機。農業機や運搬機といった大型ドローンの現場運用でもご活用いただけます。セット内容ドライバー、点火プラグ交換用レンチ、給油ツール、ハンドル、ホイール質量(kg)47ポート数出力:AC×3、DC×1定格電流(A)50(100V時)、25(200V時)騒音値(dB)70燃料タンク容量(L)14.5連続運転時間(h)9.7~4(1/4負荷~100%負荷)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×450定格出力(kVA)5エンジンオイル量(L)0.85排気量(cc)312
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)
タニタ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷<NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に測定対象熱中症厚さ指数仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート測定範囲WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh種類ハンディタイプ電源9V電池6F22(006P)1個温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
オットキャスト Otto Aibox P3
オットキャスト¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化! Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。 Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。 タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売) 技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。 簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz
OTTO AI BOX P3(iPhone&Android)
オットキャスト(1件のレビュー)¥45,000税込¥49,5001個当日出荷「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
インバーター発電機
EARTH POWER¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式/セルモータ式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2.8騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)9仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバートラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
インバーター発電機 1.6KVA
工進(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)
オットキャスト¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
OTTOAIBOX P3 Pro
オットキャスト¥44,980税込¥49,4781個当日出荷「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
OTTOAIBOX E2
オットキャスト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
正弦波インバーター搭載発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。燃料タンク容量(L)18トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)700適合規格国交省超低騒音型全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)5.5潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン発電方式多極界磁回転型
オットキャスト OttoAibox P3 Pro
オットキャスト¥44,980税込¥49,4781箱当日出荷毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
オットキャスト Otto Aibox E2
オットキャスト¥26,980税込¥29,6781箱当日出荷手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6使用CPUQualcomm Snapdragon6125OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5Bluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード256GB迄
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥899,800~税込¥989,780~1台8日以内出荷から102日以内出荷2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20
アルインコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
APPCAST for BMW
慶洋エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))。【動画配信サービスに対応】。Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】。電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】。最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】。SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android)
オットキャスト¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷OEM の有線 CarPlay を無線 CarPlay/Android Auto に変換します。最大5つのアプリを内蔵:Youtube、Netflix、IPTVなど。(※追加のアプリのダウンロードはサポートされていません)。よりスムーズなAndroid 12システム。USBマルチメディアをサポート。IOS CarPlayとAndroid Autoをワイヤレスで組み合わせる。USBプラグアンドプレイ、インストール不要。車に乗ると自動的に接続、ワイヤレス接続。工場出荷時のCarPlay機能はすべて保持されます。オンラインアップデート