カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jet-j02」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACE

    ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02

    WING ACE
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
    用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
充電工具 本体カテゴリ
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
"jet-j02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷