カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「jf-202」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 簡単マグネットカーテン ジョイフル

    簡単マグネットカーテン

    ジョイフル
    1,498税込1,648
    1個(2枚)
    当日出荷
    カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
    用途自動車内装ドア用仕様マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所材質ポリエステルサイズM寸法(縦×横)(mm)約52×70
  • 送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所

    送排風機ジェットファン JF型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
    用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所

    鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品

    大菱計器製作所
    38,980税込42,878
    1組(2個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
    型式B形
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5