カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「jf-310」の検索結果

ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
メッシュ低反発ダブルクッション
ジョイフル¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷低反発&ウレタンチップとメッシュ素材で疲れにくい。ストッパーがシートを固定します。用途車のクッション材質表裏:ポリエステル/中材:低反発ウレタン幅(mm)450高さ(mm)920
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内