カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jf-aj461syx」の検索結果

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)
INAX(LIXIL)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260グリーン購入法適合
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)
トクラス¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷から13日以内出荷浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質色クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)
TOTO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から6日以内出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
コンビネーションタオル掛
RELIANCE(リラインス)¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。材質真鍮表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×500浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷適合品番JF-AJ461SYX(JW)、JF-AJ461SYX-JG5Z(JW)、JF-AJ461SYXB(JW)、JF-AJ461SYXB-JG5Z(JW)、JF-AJ461SYXBV(JW)、JF-AK461SYX-JG5Z(JW)、JF-AK461SYXB-JG5Z(JW)