カテゴリ

  • 自動車純正部品(337)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-b」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコム

    TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE

    エレコム(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
    仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
  • アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能
    用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6
  • 消火器置セット トーグ安全工業

    消火器置セット

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
  • マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野

    火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング

    吉野
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
    仕様A種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器簡易スタンド トーグ安全工業

    消火器簡易スタンド

    トーグ安全工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
    高さ(mm)800
  • 消火器収納箱 トーグ安全工業

    消火器収納箱

    トーグ安全工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
    材質鋼板塗装粉体
  • 耐火・耐水 安心ポーチ MASTER LOCK

    耐火・耐水 安心ポーチ

    MASTER LOCK
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。
    用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
  • 耐火・耐水 安心ポーチ MASTER LOCK

    耐火・耐水 安心ポーチ

    MASTER LOCK
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。
    用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
  • バッグフィルター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バッグフィルター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    3,698税込4,068
    1セット(3枚)
    当日出荷
    エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
    用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維
  • マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFBS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC

    真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーション

    SC樹脂自在バンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
    用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応駆動源バッテリー式使用可能粘度(mPa・s)最大200
  • VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC

    VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空
  • らく楽コルゲートパイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽コルゲートパイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
    材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
  • ミーティングチェア グラータ ハイチェア 肘無 5本脚 背パッド付き オカムラ(岡村製作所)

    ミーティングチェア グラータ ハイチェア 肘無 5本脚 背パッド付き

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1脚
    3日以内出荷
    背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。5本脚回転機能、上下昇降機能あり。60Φナイロン双輪キャスター。背パッド付。
    キャスターあり肘掛なし
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:146 mm 1590JFBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:146 mm 1590JFBK

    HAMMOND
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 146 mm。高さ = 50 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 146 x 146 x 50mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MJFB11 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MJFB11

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • S Series(SF4-JFB) SMC

    S Series(SF4-JFB)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-J SMC

    SF4-J

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253) SMC

    VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径3/4
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ポート数2
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212J SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212J

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • マルチボアツーリングシステム NTツール

    マルチボアツーリングシステム

    NTツール
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • プラスチックフルート NUVO

    プラスチックフルート

    NUVO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ボルトナットセットB/PCX<JF81> DAYTONA(デイトナ)

    ボルトナットセットB/PCX<JF81>

    DAYTONA(デイトナ)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253) SMC

    VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214J SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214J

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222J) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222J)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • ボルトナットセットB DIO110JF58 DAYTONA(デイトナ)

    ボルトナットセットB DIO110JF58

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ボルトナットセットB/LEAD125<JF45> DAYTONA(デイトナ)

    ボルトナットセットB/LEAD125<JF45>

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種LEAD125(' 13 ~)〈JF45 〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
  • ボルトナットセットB/DIO110<JF31> DAYTONA(デイトナ)

    ボルトナットセットB/DIO110<JF31>

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種Dio110(' 11~)〈JF31〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
...