カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • バイク純正部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「jf-c」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド(L) エグゾースト (JF) MAZDA(マツダ)マニホールド(L) エグゾースト (JF)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1台
当日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
(284B7)コントロラー ユニット、USM ニッサン(284B7)コントロラー ユニット、USMニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
(23300)スターター ニッサン(23300)スターターニッサン
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(E6110)Fショック(STD) ニッサン(E6110)Fショック(STD)ニッサン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(E6210)Rショック(STD) ニッサン(E6210)Rショック(STD)ニッサン
99,900税込109,890
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(E6111)Fショック(STD) ニッサン(E6111)Fショック(STD)ニッサン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
冷凍庫 Haier(ハイアール)冷凍庫Haier(ハイアール)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
(87670)TRIM ASSY ニッサン(87670)TRIM ASSYニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(76837)フイニツシヤー,フロント ピラー LH ニッサン(76837)フイニツシヤー,フロント ピラー LHニッサン
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76836)フイニツシヤー,フロント ピラー RH ニッサン(76836)フイニツシヤー,フロント ピラー RHニッサン
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ディストリビューター (JF) MAZDA(マツダ)ディストリビューター (JF)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ポンプ フューエル (JF) MAZDA(マツダ)ポンプ フューエル (JF)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ラジエーター (JF06) MAZDA(マツダ)ラジエーター (JF06)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
スターター (JF) MAZDA(マツダ)スターター (JF)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ラジエーター (JF01) MAZDA(マツダ)ラジエーター (JF01)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
HARNESS WIRE   32100MJFC13 ホンダHARNESS WIRE 32100MJFC13ホンダ
60,980税込67,078
1個
欠品中
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MJFC41 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MJFC41ホンダ
51,980税込57,178
1個
欠品中
CUSHION ASSY,REAR    52400MJFC11 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MJFC11ホンダ
59,980税込65,978
1個
欠品中
PIPE COMP,EXH R ホンダPIPE COMP,EXH Rホンダ
96,980税込106,678
1個
欠品中
HARNESS WIRE   32100MJFC44 ホンダHARNESS WIRE 32100MJFC44ホンダ
60,980税込67,078
1個
欠品中
HARNESS WIRE   32100MJFC43 ホンダHARNESS WIRE 32100MJFC43ホンダ
60,980税込67,078
1個
欠品中
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJFC1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJFC1ホンダ
54,980税込60,478
1個
欠品中
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MJFC42 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MJFC42ホンダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MJFC11 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MJFC11ホンダ
51,980税込57,178
1個
欠品中
流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁ガスケット取付形ダイキン工業
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
59,980税込65,978
1箱(30m)ほか
翌々日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)ダイキン工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁 ガスケット取付形ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB]JRC
52,980税込58,278
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベヤにもご使用いただけます。また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。ベルト幅(BW)は、BW400~900に対応しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1800×450×720 CU オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1800×450×720 CUオカムラ(岡村製作所)
86,980税込95,678
1台
45日以内出荷
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
チェック弁付流量調整弁 圧力・温度補償付 ダイキン工業チェック弁付流量調整弁 圧力・温度補償付ダイキン工業
73,980税込81,378
1個
120日以内出荷