カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
「jf-nah461sy」の検索結果

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
取付ブラネット
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷適合JF-NAA466SY(JW)・JF-NAB464SYX(JW)・JF-NAB466SYX(JW)・JF-NAH461SY/SAB(JW)・JF-NAH461SY(JW)
給水ホースセット
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷適合JF-NAB464SYX(JW)・JF-NAH461SY/SAB(JW)・JF-NAH461SY(JW)・JF-NAH461SYN/SAB(JW)・JF-NAH461SYN(JW)・JF-ND701(JW)