カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「jf2-400s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水面から8mまでの井戸に使用できます。
    用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
  • 浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅深兼用井戸ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 浅深両用[自動]ポンプ 日立

    浅深両用[自動]ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    取扱液井戸水
  • 不織布タイプ接着芯 日本バイリーン

    不織布タイプ接着芯

    日本バイリーン(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    素材に方向性のない不織布です。 型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。 ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
    サイズ100cm×2m
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 差込メス・オスキャップ付き JF2 立売堀製作所

    差込メス・オスキャップ付き JF2

    立売堀製作所
    85,980税込94,578
    1個
    15日以内出荷
    質量(kg)5.0サイズ65フランジJIS10KFF寸法A(mm)68
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304