カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jfc-2」の検索結果

ジャストフィットクランプ
品川商工¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
流量調整弁 ガスケット取付形
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
フットケア プロ用スタータセット
ジェイ・シー・ティ¥46,700税込¥51,3701セット8日以内出荷から63日以内出荷医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。 オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。 オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器
流量調整弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁