カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jg-100m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル unitechMS100 ペンスキャナ USBストレートケーブルunitech
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
MS100 ペンスキャナ USBコイルケーブル unitechMS100 ペンスキャナ USBコイルケーブルunitech
12,980税込14,278
1個
当日出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBコイルケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
グリップオン ニトリル使い捨て手袋 JACKAL(ジャッカル)グリップオン ニトリル使い捨て手袋JACKAL(ジャッカル)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!エンボス加工両面粉有無粉なしブラック材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)24
MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用) unitechMS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用)unitech
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。 広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。 持ちやすいデザインと手頃な価格です。 MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。 運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m材質(ケース)ABS、プラスチックLED色光源(nm)650~660保存温度範囲(℃)-20~60受光素子フォトセンサーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30×23動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)1読取角度(°)45~90使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)