カテゴリ
- 農業機械(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

充電式グラストリマー 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
充電式グラストリマー用替ブレード
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。充電池タイプリチウムイオン電池
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら