カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業機械(1)

「jh-2-a-b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    9日以内出荷から59日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ステアリングスペーサーNEO NP71660 ネオプロト(NEOPLOT)

    ステアリングスペーサーNEO NP71660

    ネオプロト(NEOPLOT)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP71660。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)。適合情報:。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1
    材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)

    パイプウケカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプウケカナグ図解NoMSV413R1TB-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.1、MS310ESL-3M 調圧装置部品_No.1、MK313 調圧弁,吐出弁部品_No.2、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.1、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.1、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 パイプウケカナグ_No.2、MS313EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.2、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.1、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、GS305 動力噴霧機 チョウアツベンなど