カテゴリ
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jh1420」の検索結果

パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応