カテゴリ
- マスク(2)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「jhv-300」の検索結果

バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。空気流量調整機能付きレギュレーターです。仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー エアレギュレータ ベルト付トラスコ品番795-5880セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798税込¥4,1781個(300g)5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性