絞り込み
ブランド
「jimbo nk」の検索結果

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ダブルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口
神保電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品
神保電器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口
神保電器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
神保電器¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。種別マルチケーブルホルダーケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3入数(個)1ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工
神保電器¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口
神保電器¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から37日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット
神保電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット
神保電器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ HTLコンセントセット
神保電器¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1