カテゴリ
- 電気材料(25)
絞り込み
「jimbo nks-3」の検索結果

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
家具用ミニスイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット
神保電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット
神保電器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15