カテゴリ
- 電気材料(27)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jimbo usb」の検索結果

NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込USB給電用コンセント
神保電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
AC付き埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
埋込USB給電用コンセント(1ポート用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
USB給電用コンセント
神保電器¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。品番R3704A消費電力(W)1以下入力100V~0.5AMAX50Hz-60Hz定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口
神保電器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込USB給電用コンセント
JAPPY¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です色ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
埋込USB給電用コンセント
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。