カテゴリ
- 電気材料(90)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「jinbo nk sg」の検索結果

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口
神保電器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
神保電器¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。種別マルチケーブルホルダーケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3入数(個)1ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口
神保電器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口
神保電器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から36日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット
神保電器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15