カテゴリ
- 電気材料(1,347)
- 電設用スイッチ(378)
- コンセント(294)
- コンセントプレート(286)
- 取付枠(57)
- 測定用品(113)
- 検電器(4)
- バッテリー・電装(1)
- 自動車用スイッチ(1)
- 店舗什器・備品(129)
- パソコン/周辺機器(124)
- 制御機器(75)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 研磨材(30)
- 防犯用品(29)
- マスク(25)
- メカニカル部品(18)
- 電動工具(18)
- 安全標識(17)
- 測定関連サービス(17)
- 自動車純正部品(14)
- 安全用品(11)
- バイク部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 物流用品(8)
- 農業機械(8)
- 厨房用品(7)
- 介護用品(7)
- 日用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 作業服(6)
- 事務用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 切削工具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 神保電器(1,404)
- サンクリエイト(98)
- A&D(エー・アンド・デイ)(91)
- メディアカバーマーケット(51)
- 日東工業(49)
- ダイヤトレンド(36)
- ミニター(22)
- 重松製作所(21)
- エレコム(18)
- シンワ測定(17)
- 新ダイワ(14)
- ストア・エキスプレス(13)
- Vivotek(13)
- 岩崎電気(12)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- VIBRA(新光電子)(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- ナベル(8)
- ミツビシ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jinbo」の検索結果

低圧用検電器
神保電器¥6,398税込¥7,0381台当日出荷この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ光対象電線交流
マネキンヘッド 耳あり 61-798-44シリーズ
アズワン¥1,550税込¥1,7051個当日出荷耳付きタイプのためマスク陳列などにも対応しています。仕様●素材:発泡スチロール●サイズ:ベース直径23.5×H28cm、頭囲/49cm
婦人ニット張りトルソー
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。サイズ9号ウエスト(cm)58肩幅(cm)39ヒップ(cm)85バスト(cm)80高さ(cm)最大170/最小140ポール径(Φmm)25ボディ丈(cm)77ベース寸法(cm)Φ30
婦人腕付き芯地張りトルソー
ストア・エキスプレス¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!。腕脱着可・可動式サイズ婦人9号肩幅(cm)37ヒップ(cm)85ポール径(Φmm)25
婦人卓上用ハーフトルソー
ストア・エキスプレス¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。片面タイプ種別腕無し材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ肩幅(cm)40バスト(cm)75高さ(cm)最大90/最小50ボディ丈(cm)36ベース寸法(cm)Φ19.5
防塵防水デジタル温度計
(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67
PP製 婦人パンツトルソー
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷軽量ボディで着せ替えカンタン。店舗スタッフの作業を軽減します。ふくらはぎの部分で固定します材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ質量(kg)本体:3.2、ベース:2サイズ(cm)足:21股下(cm)83(ベースまで88)ウエスト(cm)65ヒップ(cm)86太もも周り(cm)46ボディ丈(cm)114ベース寸法(cm)35角
PP製 婦人トルソー
ストア・エキスプレス¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷肩口のパーツは取り外し可能です。材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ質量(kg)ベース:1.5サイズ婦人9号ウエスト(cm)61肩幅(cm)39ヒップ(cm)87バスト(cm)84高さ(cm)最大170/最小110ポール径(Φmm)22ボディ丈(cm)84ベース寸法(cm)30角
婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781セット(10台)翌日出荷フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。種別腕無し材質ポリプロピレンウエスト(cm)53肩幅(cm)40ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)70
婦人芯地張りトルソー
ストア・エキスプレス¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷商品を美しくみせる、しなやかなボディライン。 ポールに台座が付いているためベースとの接地面が広く、安定感がありす。サイズ婦人9号ウエスト(cm)59肩幅(cm)37ヒップ(cm)85バスト(cm)82高さ(cm)最大170/最小127ポール径(Φmm)25ボディ丈(cm)79ベース寸法(cm)36×22
婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。種別腕無し材質ポリプロピレンウエスト(cm)53肩幅(cm)40ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)70
軽量ABS製 婦人腕付き卓上トルソー
ストア・エキスプレス¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。材質ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレスサイズ婦人9号ウエスト(cm)59肩幅(cm)36.5バスト(cm)78高さ(cm)最大102最小82ポール径(Φmm)22ボディ丈(cm)56.5ベース寸法(cm)30×21.5
婦人ヤング芯地張りトルソー
ストア・エキスプレス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷スタイリッシュな4本脚のトルソー。ベースが中心にあるので、パンツを履かせてもキレイです。 ヘッドやベースにアンティークゴールドを採用。雰囲気のあるディスプレイができるローコストボディ。サイズ9号ウエスト(cm)60肩幅(cm)39ヒップ(cm)85バスト(cm)80高さ(cm)最大170/最小147ポール径(Φmm)25ボディ丈(cm)77ベース寸法(cm)33角
PP製 卓上婦人トルソー
ストア・エキスプレス¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷肩口のパーツは取り外し可能です。材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ質量(kg)本体:3、ベース:1サイズ婦人9号ウエスト(cm)61肩幅(cm)39バスト(cm)84高さ(cm)最大95/最小62ポール径(Φmm)22ボディ丈(cm)56ベース寸法(cm)25角
婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ)
ストア・エキスプレス¥12,980税込¥14,2781セット(10台)翌日出荷フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。材質ポリプロピレンウエスト(cm)57肩幅(cm)42ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)71(フックの高さは含みません)
婦人卓上用ハーフトルソー まとめ買いがお得
ストア・エキスプレス¥15,980税込¥17,5781セット(5台)翌日出荷Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。片面タイプ種別腕無し材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ肩幅(cm)40バスト(cm)75高さ(cm)最大90/最小50ボディ丈(cm)36ベース寸法(cm)Φ19.5
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1台ほか当日出荷から15日以内出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
バイオスキンドール 骨格付き
レジーナ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷メイクがのります。クレンジングでメイクを落とすことができます。骨格が内蔵されています。寸法(mm)170×210×310質量(g)1350アズワン品番68-6622-11
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
防塵防水 クッキングスケール
タニタ(16件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。色ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き
ナカトミ¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
電波防塵防水掛時計 ナヤ
MAG(ノア精密)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチック色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計〇
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防塵・防水ミニデスク型電卓
カシオ計算機(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ桁数12仕様[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%][四則定数計算][概数計算][+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示][大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド][プラスチックキー][オートパワーオフ]トラスコ品番775-6160サイズミニジャストタイプ質量(g)175電源T・W・P(CR2032×1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108.5×33.4×168.5機能税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り防塵防水性能IP54特性防塵・防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168.5×108.5×33.4
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水
オンスクエア(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)色ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
...