カテゴリ

  • 作業服(89)
  • 手袋(3)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8115」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO)

    耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

    日光物産(NIKKO)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
    用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
  • 化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット セーフラン安全用品

    化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット

    セーフラン安全用品
    39,980税込43,978
    1箱(50セット)
    4日以内出荷
    化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
    用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
  • シューズカバー バリアーマン C8000 日光物産(NIKKO)

    シューズカバー バリアーマン C8000

    日光物産(NIKKO)
    819税込901
    1足
    当日出荷
    使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。
    用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
  • 化学防護服 4520 3M(スリーエム)

    化学防護服 4520

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    749税込824
    1着
    当日出荷
    経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
    種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
  • アルファテックエプロン 56-800 アンセル

    アルファテックエプロン 56-800

    アンセル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
    用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。種別エプロンホワイトひも長(cm)85
  • タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

    旭・デュポン(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    629税込692
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    729税込802
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
  • AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)化学防護服

    セーフラン安全用品
    999税込1,099
    1着ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
  • 耐薬品エプロン 原田産業

    耐薬品エプロン

    原田産業
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
    仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロンホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P6040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    799税込879
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • タイケム(R)2000 旭・デュポン

    タイケム(R)2000

    旭・デュポン(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1着
    当日出荷
    化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • 防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
  • AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS アゼアス

    AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS

    アゼアス(3件のレビュー)
    799税込879
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3050 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    829税込912
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト 日本製紙クレシア

    プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト

    日本製紙クレシア
    2,298税込2,528
    1パック(10足)
    当日出荷
    液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
    用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルムホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
  • 不織布シューズカバーロング(10足入) 原田産業

    不織布シューズカバーロング(10足入)

    原田産業
    969税込1,066
    1袋
    当日出荷
    3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
  • タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス

    タイベック(R) ガウン 4391

    アゼアス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • ファインガードプロ A09 原田産業

    ファインガードプロ A09

    原田産業
    599税込659
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上
  • 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)

    難燃防護服 バリアーマン B9040

    日光物産(NIKKO)
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
    用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
  • 化学防護服 バリアーマン B5540 日光物産(NIKKO)

    化学防護服 バリアーマン B5540

    日光物産(NIKKO)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能1,300mm以上。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
    用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト機能撥水、撥油・帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    989税込1,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • ファインガードプロ A01 原田産業

    ファインガードプロ A01

    原田産業
    689税込758
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス

    タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)

    アゼアス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)

    不織布防護服SF ホワイト

    グローブマニア(川西工業)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
    用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト規格EN規格/JIS規格機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインガードプロ D13 原田産業

    ファインガードプロ D13

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • 防護服 ミクロテクターXⅡ 目止めテープ無 シモン

    防護服 ミクロテクターXⅡ 目止めテープ無

    シモン
    1,698税込1,868
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
    用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルムメーカー商品コード7080011
  • 使い捨て防護服(化学防護用) エスコ

    使い捨て防護服(化学防護用)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1着
    翌日出荷
    計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
  • SafeGard76 原田産業

    SafeGard76

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
  • ファインガードプロ E19 原田産業

    ファインガードプロ E19

    原田産業
    1,398税込1,538
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
    用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
  • MicroMax NS 原田産業

    MicroMax NS

    原田産業
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有 シモン

    防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有

    シモン
    1,998税込2,198
    1着
    7日以内出荷
    バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
    用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルムメーカー商品コード7080012
  • MicroMax TS 原田産業

    MicroMax TS

    原田産業
    1,498税込1,648
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造

    不織布化学防護服 バリアーマン

    大塚刷毛製造
    1,390税込1,529
    1着
    翌日出荷
    様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
    用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
  • SafeGard76TS 原田産業

    SafeGard76TS

    原田産業
    1,388税込1,527
    1着
    5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
  • HONO 難燃カーゴ 村上被服

    HONO 難燃カーゴ

    村上被服
    5,898税込6,488
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
    種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
  • 東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,198税込1,318
    1着
    7日以内出荷
    メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上