カテゴリ

  • 安全保護具(141)
    • 2眼型 メガネ(32)
    • 1眼型 メガネ(58)
    • 通気孔無し ゴーグル(10)
    • 通気孔付き ゴーグル(20)
    • ヘルメット取付型 メガネ(1)
  • 保管用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「jis t8147」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学

    YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)

    山本光学(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
    仕様めがね併用可、マスク併用可、無気孔型形状ゴーグル質量(g)81種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズHF(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(無気孔)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇ゴーグル(密閉タイプ)

    理研オプテック(72件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック

    防曇ゴーグルM56-VF-P

    理研オプテック(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
    用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル形状ゴーグル型質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートレンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
  • 保護メガネ EE-70F-J 重松製作所

    保護メガネ EE-70F-J

    重松製作所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
    材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート形状ゴーグル型質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。アズワン品番8-5021-02
  • NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
  • JIS保護メガネ2眼型 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型

    山本光学(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
    レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
  • 密閉式JISゴーグル トーアボージン

    密閉式JISゴーグル

    トーアボージン
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
    形状ゴーグル型密閉式質量(g)75適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)アセテート
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
    付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減 山本光学

    YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減

    山本光学(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
    仕様上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番470-3821形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモークレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
  • 帽子に掛ける保護グラス 日本光材

    帽子に掛ける保護グラス

    日本光材(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
    付属品マイクロファイバー眼鏡ふき質量(g)約19レンズ色クリア寸法(cm)4.8×14.5材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)厚さ(cm)1.5
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック

    保護メガネ ガスケット付

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
  • SAFETY アイリス bolle

    SAFETY アイリス

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO

    日本製紙クレシア
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り止め形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学

    SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッドトラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
    形状ゴグル型密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇機能曇り止め加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-6000 保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000 保護ゴーグル

    山本光学(33件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
    用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等質量(g)92材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4
  • LF-401 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-401 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガード V80 モノゴーグル PRO 日本製紙クレシア

    クリーンガード V80 モノゴーグル PRO

    日本製紙クレシア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。UVカット99%、強力な曇り止め加工です。JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。
    トラスコ品番382-3297材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工○色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
  • YS-390 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAFETY ラッシュプラス bolle

    SAFETY ラッシュプラス

    bolle(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • YG-5200 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5200 保護ゴーグル

    山本光学(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
    質量(g)79
  • SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全

    一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
    付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレーレンズ厚さ(mm)2.2
  • 二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
    仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
  • SN-730 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-730 一眼形保護めがね

    山本光学(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
    質量(g)49規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学

    YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】

    山本光学
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
    形状ゴーグル型質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)機能曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
    仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
  • SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-610 PAF 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼型質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
    用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル bolle

    SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル

    bolle(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。 ゆがみの少ないワイドビューです。 フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。 眼鏡を着用したままの装着が可能です。 付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4870形状ゴグル型質量(g)95規格JIS T8147規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    一眼型 保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
    付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8723形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーンレンズ厚さ(mm)2.2