カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 自動車純正部品(62)
- 制御機器(48)
- 農業機械(18)
- 医療(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(9)
- オフィス家具(7)
- 縫製用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(76)
- ニッサン(55)
- SMC(42)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- コミネ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(8)
- omron(オムロン)(7)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 住商モンブラン(7)
- 弘益(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- CHINO(チノー)(4)
- 東洋リントフリー(4)
- 富士電機(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
- ヒロセ(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jk-03」の検索結果

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3S
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ポール形式:3P極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250.0、350.0定格電流(A)10材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応特性電子機器用の丸型コネクタ結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
作業中立入禁止区域標識
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷立入禁止区域標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。用途安全標識仕様エコボード、四隅穴ありサイズ400×500取付方式穴4スミ
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
赤枠2mm厚ローラー戸車
ヨコヅナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥599税込¥6591個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
(26010)ランプ アッシー、RH
ニッサン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26060)ランプ アッシー、LH
ニッサン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から6日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26075)ヘッドランプハウジング
ニッサン¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(49721)ホース & チユーブ アッセンブリー,パワーステアリング
ニッサン¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(68200)パネル & パッド アッセンブリー,インストルメント
ニッサン¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷から6日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】