カテゴリ
- 自動車純正部品(37)
- 農業機械(24)
- オフィス家具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(7)
- 縫製用品(5)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- コミネ(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ジョインテックス(5)
- ハウステック(5)
- TRUSCO(3)
- 弘益(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ニシキ工業(3)
- brembo(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- 四国化成(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- 佐文工業所(2)
- ヒロセ(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jk-18」の検索結果

レンジャー型手袋 牛本革製
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
牛本革手袋
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081双(1双)翌々日出荷手首マジックテープ付でしっかり固定できます。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。手のひら部に補強当て革付です。材質牛本革厚さ(mm)0.8サイズL全長(cm)23.3入数1双
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用
弘益¥9,498税込¥10,4481個当日出荷パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。仕様連結支柱H1800mm用材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)寸法(mm)25×25×1800組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1アズワン品番7-7963-03
聚楽壁 シコク聚楽【京壁】
四国化成¥21,980税込¥24,1781ケース(1300g×10袋)5日以内出荷土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。主成分色土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)1300/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
けいそう聚楽
四国化成¥37,980税込¥41,7781ケース(820g×10袋)5日以内出荷聚楽調の梨子地肌が美しいけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。主成分珪藻土・繊維・木粉(ヒノキ)正味質量(g)820危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2標準加水量3.6L(吹付けの場合は3.8L/袋)
JKパネル 連結ポール
ジョインテックス¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ローパーティション「JKパネル」パーツ。連結ポール。 L字・T字・十字連結をする際に必要です。 結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応(直線連結の場合は連結ポール不要です)。材質支柱:アルミ(樹脂焼付塗装)、アジャスター:ABS
JKパネル エンドカバー
ジョインテックス¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷ローパーティション「JKパネル」パーツ。 エンドカバー。 エンドカバーはパネル端面に必要です。 パネルの端をきれいに仕上げます。 壁付けの場合は必要ありません。材質PP
JKパネル 壁固定レール
ジョインテックス¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。 パネルを壁面に固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。材質鋼板(樹脂焼付塗装)
JKパネル H1825mm パネル本体(部材同時購入時組立サービス付)
ジョインテックス¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。 高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1825mm。 別売の連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。 段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。 こちらはパネルのみのため付属部材では設置できません。設置の際は商品ページよりダウンロードいただけるレイアウト見本資料をご確認の上レイアウトを決め必要部材を別途お求めください。 レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。付属品ジョイントパーツ一式仕様マグネット可、プッシュピン不可材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PPパネル厚(mm)50グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。材質ステンレス(SUS316L)形状ヘルールチーズ寸法A(mm)110寸法B(mm)34寸法C(mm)55
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。形状ヘルールチーズ
JKパネル ジョイントパーツ
ジョインテックス¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷ローパーティション「JKパネル」パーツ。 ジョイントパーツ。 パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。材質ABS
(76850)プロテクター,ボデイ サイド シル RH
ニッサン¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76851)プロテクター,ボデイ サイド シル LH
ニッサン¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(87611)パッド アッセンブリー,バック フロント シート アウター RH
ニッサン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】