カテゴリ

  • 農業機械(116)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • 物流用品(32)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 手袋(9)
  • 作業工具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 日用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業服(7)
  • 縫製用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「jk1」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4JK1/Y1/M1/C1(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    各種認証E&Qマーク
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1本
    当日出荷
    使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • 各社共通紙パック オーム電機

    各社共通紙パック

    オーム電機(13件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10個)
    当日出荷
    よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
    質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
  • 通せんぼくんミニ 富士倉

    通せんぼくんミニ

    富士倉(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
    仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
  • スクリュージャッキ ナベヤ

    スクリュージャッキ

    ナベヤ(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
    材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジョッキ 小原産業

    オイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
    材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • 作業用革手袋普及タイプ TRUSCO

    作業用革手袋普及タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。トラスコ品番123-5362
  • 通せんぼ君NEO 富士倉

    通せんぼ君NEO

    富士倉(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
    用途害獣の撃退に対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50質量(g)340内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh充電時間(時間)3~4(USB充電時)周波数(kHz)音波:13.5~45.5センサー感知範囲左右:120° 上下50°有効距離(m)9付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本アズワン品番64-9675-54
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • 平面エルボカバー90° 因幡電工

    平面エルボカバー90°

    因幡電工
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)

    チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ラッチロック付吊り荷側用フック。
    材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • 電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロニッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
    形状(刃部)ラウンド刃
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    109税込120
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • カイザーフレックス 倉敷化工

    カイザーフレックス

    倉敷化工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
  • 18-8深型長バット TRUSCO

    18-8深型長バット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    商品タイプバット
  • 片手ハンマー #1 JSH

    片手ハンマー #1

    JSH
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
  • 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉

    害獣撃退装置 通せんぼくん

    富士倉(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
    用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
  • 取付枠 1連用 神保電器

    取付枠 1連用

    神保電器
    81税込89
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-59
  • 支持金具 JKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    支持金具 JKシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 牛床革手袋 TRUSCO

    牛床革手袋

    TRUSCO
    669税込736
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。仕様背縫い、外縫タイプ厚さ(mm)1.3ホワイト2018年トラスコ掲載ページ6 0708
  • レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCO

    レンジャー型手袋 牛本革製

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
    用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
  • 関東ジョレン トンボ工業

    関東ジョレン

    トンボ工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鋼板を使用し、耐久性があります。
    用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業先幅(mm)235質量(g)800材質スチール
  • JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 袖なし革手袋 TRUSCO

    袖なし革手袋

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。
    用途プレス・荷役・運送・園芸。トラスコ品番123-5486厚さ(mm)0.8本体質量(g)80
  • 甲メリ袖口ゴムタック式革手袋 TRUSCO

    甲メリ袖口ゴムタック式革手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。 甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
    用途運送・建築・機械・配線・一般作業。トラスコ品番123-5389厚さ(mm)1.2グレーサイズフリー質量(g)115本体質量(g)110材質(甲)綿メリヤス材質(掌側)牛床革材質(袖口)ゴムタック式
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J

    沖データ(OKI)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
  • 金具 板送り 25mm用 ユタカメイク

    金具 板送り 25mm用

    ユタカメイク
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質ベルト長さ調整パーツ:スチール幅(mm)65シルバー高さ(mm)125奥行(mm)2規格W:32mm×L:24mm×D:1mm×A:25mm
  • 片手ハンマー #1-1/2 JSH

    片手ハンマー #1-1/2

    JSH
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径35材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)115
  • 袖なし革手袋 牛本革製 TRUSCO

    袖なし革手袋 牛本革製

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
    用途プレス・荷役・運送・園芸。厚さ(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ6 0729
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    フレームの重ね合せ固定に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    種類電気亜鉛メッキ仕上
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • 丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 100mm

    ユニセイキ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紅白幕 馬印

    紅白幕

    馬印
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    入園・入学・卒業式。各種イベントに
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
  • ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

    カナフジ電工
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    フレームの直角二方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
    適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
  • 口金 TRUSCO

    口金

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
  • 引廻鋸替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    引廻鋸替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    759税込835
    1個
    翌日出荷
関連キーワード
...
k12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k12
  • k1x
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
"jk1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷