カテゴリ
- 制御機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jl04dc」の検索結果

JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug Adapter
CIE¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4RoHS指令(10物質対応)対応