カテゴリ
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jl12dc」の検索結果

JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
CIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug Adapter
CIE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Terminal Adapter
CIE¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug Adapter
CIE¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4RoHS指令(10物質対応)対応