カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら