カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jmsp2116m-d」の検索結果

JMシリーズストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応