カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jn-ds3265-ca」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルサイネージスタンド JAPANNEXT

    デジタルサイネージスタンド

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
    付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)幅(mm)417質量(kg)14.5高さ(mm)1245奥行(mm)490耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応上下調整ありキャスターの有無あり
AV家電カテゴリ