カテゴリ
- 制御機器(10)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jn10t」の検索結果

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から翌日出荷分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)
北川スクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥10,980~税込¥12,078~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃![北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013134-150415-02.jpg)
北川スクロールチャック用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥19,980~税込¥21,978~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10
渡辺電機工業¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃






![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)



![北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013134-150415-02.jpg)