カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
サービス分類
「jn1601」の検索結果

ニブラ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32仕様二重絶縁全長(mm)260質量(kg)1.6高さ(mm)177電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])2200カーボンブラシ呼び番号408切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)内:45 外:50