カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • バイク純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jnc」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))JNC(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
サニ太くん Acplus JNCサニ太くん AcplusJNC
9,998税込10,998
1箱(25枚×4袋)ほか
当日出荷
サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。 試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。 一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)2~15(要冷蔵)培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)保管環境冷蔵
JUSTナーシングカート JNC264シリーズ ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート JNC264シリーズナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。 引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。 ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。 動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。 棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97
サニ太クン(冷蔵) JNCサニ太クン(冷蔵)JNC
79,980税込87,978
1セット(1000枚)
当日出荷から5日以内出荷
保管環境冷蔵
JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板 ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板ナビス(アズワン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板質量(kg)約30耐荷重(kg)引出し/50、全体/200寸法(mm)560×475×960引出し有効内寸法(mm)398×360×97付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)バスケット(mm)225×100×95ピンクアズワン品番8-9564-21
ESM3R40S3101JNC 内装用小物セット バンド兼用 SHIMANO(シマノ)ESM3R40S3101JNC 内装用小物セット バンド兼用SHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用) セキスイDV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用)セキスイ
399税込439
1個
翌々日出荷
形状掃除口シルバータイプACドレン用(ねじ式)
メス オス ニップル フローバルメス オス ニップルフローバル
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
スロットルバルブ BeHAUSスロットルバルブBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
電ドリビット用マグネット JAPPY電ドリビット用マグネットJAPPY
599税込659
1箱(2個)
翌日出荷
アズワン品番64-9330-53
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型) 扶桑精機空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型)扶桑精機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エルボ型です。
トラスコ品番138-4535
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブSUS316PISCO(ピスコ)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
サーモネック LINKS OF JAPANサーモネックLINKS OF JAPAN
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
【冷却も温熱も、首元からスマートに。】 サーモネックは、円形ペルチェを2基搭載し、首元から耳前周辺までを”面”で冷却・温熱できる体温調整デバイスです。 半導体技術を用いたペルチェ素子により、スイッチひとつで冷却・温熱を切り替え可能。 体格や男女差に左右されにくい安定した装着設計で、頭部にこもりやすい熱を効率的にコントロールします。 冷却時にはゆらぎモードを搭載し、冷えすぎを防止。 長時間の使用でも快適さを保ち、暑さ対策・寒さ対策のどちらにも対応します。 季節を問わず、日常から作業・移動時まで活躍する新しい体温調整アイテムです。 【使用方法】 1.本体ベルチェデバイスユニットを付属のスイッチ付きケーブルにそれぞれ接続します。 2.USB Type-A 出力端子のあるモバイルバッテリーに接続します。 3.本体ペルチェデバイスユニットを首に装着します。 4.スイッチをONにして冷却・温熱モードを選択の上、使用します。 ※モバイルバッテリーは着用衣類のポケットなどに収納してご使用ください。 ※ご使用前に、ベルチェプレートに保護フィルムが貼られている場合は、必ず剥がしてからご使用ください。 【対応サイズ】首回り約35~約48cm 【安全にご使用いただくために】 ・長時間の使用は、低温やけどや冷えすぎの原因となる場合があります ・体調や使用環境に応じて、適度に休憩を取りながらご使用ください ・皮膚に異常(赤み、かゆみ、痛み)を感じた場合は、直ちに使用を中止してください
用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに付属品【付属品】 ペルチェデバイス付ネックバンド 操作ボタン一体型ケーブル 取扱説明書 ※バッテリー付属しておりませんので、USB Type-A (5V2A)入力可能のモバイルバッテリーのご用意が必要となります。温度調節【冷却モード】3段階(高・中・低)【温熱モード】2段階(高・低)稼働時間(時間)【冷却モード】最大6時間
テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXTテレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応JAPANNEXT
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンク ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ピンクナビス(アズワン)
131,998税込145,198
1台
翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40ピンク耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9564-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95
ジャムナット7/16ー14 CF POSHジャムナット7/16ー14CF POSH
599税込659
1個
4日以内出荷
ねじの呼び7/16-14
JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルーナビス(アズワン)
121,998税込134,198
1台
翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXTテレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応JAPANNEXT
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
819税込901
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
ジャムナット3/8ー16 CF POSHジャムナット3/8ー16CF POSH
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ねじの呼び3/8-16
ジャムナット1/4ー20 CF POSHジャムナット1/4ー20CF POSH
799税込879
1個
4日以内出荷
ねじの呼び1/4-20
3-in-1チャージャー スマートフォン/イヤホン/スマートウォッチ JAPANNEXT3-in-1チャージャー スマートフォン/イヤホン/スマートウォッチJAPANNEXT
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電可能な3-in-1チャージャーです。置くだけで3台をまとめて充電できます。3-in-1チャージャーメインのスマートフォンは最大15W、サイドではAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電が可能。Qi2規格に対応。マグネットでスマートフォンを固定でき、従来のQiに比べてズレや発熱を抑え安定したワイヤレス充電を実現します。・スマートローテーション搭載スマートローテーション機能搭載で、本体上部がワンタッチで回転。マグネットで固定されたスマートフォンを、横置きから斜め置きに切り替えられます。・便利な3つのモードを搭載(1)コンパクトスタイル:持ち運びやすい省スペース設計。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能です。(2)ディスプレイスタイル:マグネット対応のスマートフォンを自分の方へベストアングルで向けられるため、常時表示ディスプレイをいつでも見やすく活用できます。スマートフォンを横向きにも固定できるため、動画視聴やオンライン会議も快適です。(3)フルアクティブスタイル:スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電が可能。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約0.28kg規格Qi2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×146×65使用温度(℃)-10~40入力DC 9V/3A , 5V/3A機能スマートフォン充電:15W Max/Qi2対応スマートフォン:(iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ)、イヤホン充電:2.5W(※AirPodsのみ対応)、スマートウォッチ充電:2.5W(※Apple Watchのみ対応)レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 9V/3Aライト種類【充電中】ブルー【スタンバイ】グリーン【オフ】消灯入力電源USB-CRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~65
ジャムナット CF POSHジャムナットCF POSH
999税込1,099
1個
5日以内出荷
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
ジャムナット1/2ー13 CF POSHジャムナット1/2ー13CF POSH
769税込846
1個
5日以内出荷
ねじの呼び1/2-13
METER ASSY COMB   37100MJNC12 ホンダMETER ASSY COMB 37100MJNC12ホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
METER ASSY COMB   37100MJNC11 ホンダMETER ASSY COMB 37100MJNC11ホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
METER COMP.COMB.   37130MJNC12 ホンダMETER COMP.COMB. 37130MJNC12ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MJNC11 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MJNC11ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
THROTTLEBODY ASSY ホンダTHROTTLEBODY ASSYホンダ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
METER COMP.COMB.   37130MJNC11 ホンダMETER COMP.COMB. 37130MJNC11ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷