「jnc16-19」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)外山電気
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブル工事用
自動旋盤用コレットチャック エーワン精密自動旋盤用コレットチャックエーワン精密
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。 自動旋盤用。
ダイカスト ねじなしカップ 大阪コネクター製造ダイカスト ねじなしカップ大阪コネクター製造
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら