カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • カプラー(6)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(2)
取り付け形状
メネジ取付用(4)
ねじ径
  • 1/4
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
  • プラグ(2)
使用流体
  • 水(3)
  • 空気(3)
材質
  • 樹脂(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(6)
0.98
ブランド
  • ジョプラックス(6)
ジョプラックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jopla」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
カプラーカテゴリ