カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(2)
ねじ径
- 13
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 10(3)
- その他(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
使用流体
- 水(2)
材質
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(2)
0.98
ブランド
- ジョプラックス(2)
ジョプラックス
「jopla」の検索結果

樹脂ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
樹脂プラグ ホース取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水