カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「joplastar2」の検索結果

プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
ジョプラ用中空糸膜フィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
ジョプラスターR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
アルミ製ロングノズル
ジョプラックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。吐出口径(Φmm)2×1穴適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウムノズル外径(Φmm)8
ボルト・ナットゲージ
シンワ測定(25件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアーコイル径(mm)42接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグコイル長(mm)350