カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「joq4h6a00」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111色白質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
関連キーワード
LAN製品カテゴリ