カテゴリ
- 農業機械(156)
- パソコン/周辺機器(41)
- 洗車・清掃(29)
- 事務用品(19)
- メカニカル部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 制御機器(9)
- 電気材料(8)
- 清掃用品(8)
- 電動工具(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(150)
- AUTOGLYM(35)
- メディアカバーマーケット(34)
- パイロット(19)
- JAPPY(15)
- 工進(8)
- HJC(エッチジェイシー)(8)
- Igus(イグス)(8)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 渡辺電機工業(6)
- 東豊工業(5)
- YARD FORCE(5)
- 近正(4)
- ミルウォーキーツール(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンキン(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jp-20」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04
パイロット(10件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ゲルボールペン ジュースアップ 05
パイロット(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8種類ゲルインキボールペンシリーズジュースアップ方式ノック式材質(軸)樹脂/ラバー最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料インキペン先極細入数1本色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
ゲルボールペン ジュース アップ
パイロット(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本ほか当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等シリーズジュース方式ノック式先端ボール径(mm)0.3インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
電工プロペンチ(圧着付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します材質クロムバナジウム鋼
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)
パイロット(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯
パイロット¥179~税込¥197~1本当日出荷から5日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
マーカー ジュースペイント
パイロット¥219税込¥2411本当日出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク材質軸・キャップ:樹脂(軸に攪拌用ボール入)種類水性顔料マーカー方式キャップ式(攪拌&ポンピング方式)線幅(mm)1.0(細字)インク色白材質(インキ)水性顔料インキ寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大径16.3×120.3
水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯
パイロット¥179~税込¥197~1本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:1種類水性顔料インキ方式キャップ式
水性顔料マーカー ジュースペイント
パイロット¥239税込¥2631本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)20インク水性顔料インキペン先中字
水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯
パイロット¥179~税込¥197~1本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
スチールペール缶
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481缶8日以内出荷重ねての保管が可能です。用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン有適合フタJPF-20
ゲートタイプ(S4JP/F4JP)
サンキン¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
パイロット ジュースアップ 04 10色セット
パイロット¥1,998税込¥2,1981個(10本)当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等タイプノック線幅(mm)0.2インク色黒・赤・青・緑・ピンク・オレンジ・茶・紫・ライトブルー・ブルーブラックインク水性顔料ゲル商品タイプ使い切り本体線の太さ超極細
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・高圧ホース(6m)×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1仕様高圧ホース6m質量(kg)4.5電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×237×282コード長さ(m)5消費電力1200W電源コード(m)5ホース長さ(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)361×237×282最大吐出水量(L/min)8
グロワー2000 195mm
近正¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ギザ刃加工で束ね切りや枝の切断時に滑らずカット。グリップにグラスファイバー+エラストマー樹脂を採用し軽量で耐久性に優れ滑り止め効果があり手にフィットします。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45
水性顔料マーカー ジュースペイント 極細
パイロット¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)16.3インク水性顔料インキペン先極細
ゲートタイプ(S4JP/F4JP-E)
サンキン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応
Verbatim(バーベイタム)¥2,198税込¥2,4181パック(20枚)当日出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明CPRM対応非対応
ジュースアップ 05 クラシックグロッシーカラー
パイロット¥189~税込¥208~1本当日出荷から3日以内出荷濃くなめらかな書き味が生み出すワンランクアップの激細ゲルインキボールペン方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
水性顔料マーカー ジュースペイント 細字
パイロット¥239~税込¥263~1本3日以内出荷から5日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)16.3インク水性顔料インキペン先細字
ジュースアップ 04 クラシックグロッシーカラー
パイロット¥239税込¥2631本当日出荷から3日以内出荷濃くなめらかな書き味が生み出すワンランクアップの激細ゲルインキボールペン方式ノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
人造毛書写楽
あかしや¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。用途学校書写・書道教室/画仙紙作品・半紙1文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約17.5×70硬さやや硬めサイズ(号)書初め用筆7号毛材人造毛(特殊ポリエステル毛)
フローリスト 生花鋏
近正¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸柄PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
ジュースアップ 05
パイロット¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等セット内容10色セット:オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリーン・ブラウン・ブルーブラック・ブラック寸法(mm)107×144×12シリーズジュースアップ芯径(mm)0.5入数10繰り返し・詰め替え対応