カテゴリ

  • 縫製用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 医療(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-200」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JP200 楮 白 ケイエヌトレーディング

    JP200 楮 白

    ケイエヌトレーディング
    39,980税込43,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    柔らかで折り曲げに強い特性の楮を使用した本物の和紙です。白色タイプ。
    用途屋内POP、ディスプレイ等。材質和紙紙管内径(inch)3寸法(mm×m)1118×15坪量(g/m2)110表面マット粘着性使用場所屋内用対応インク水性
  • JPボトル ニッコー

    JPボトル

    ニッコー(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • 電工プロペンチ(圧着付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロペンチ(圧着付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
    材質クロムバナジウム鋼
  • ゲルボールペン ジュース アップ パイロット

    ゲルボールペン ジュース アップ

    パイロット(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等シリーズジュース方式ノック式先端ボール径(mm)0.3インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    26,231税込28,854
    1ケース(36本)
    当日出荷から3日以内出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • ジェトラス JP-D200 2インチ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ

    桜井
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    ※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 両面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。 IJ印字:片面のみ印字可能です。 IJ非印字面:ペンプロッタ印字可能です。
    幅(mm)594長さ(m)40坪量(g/m2)50
  • 精密ラボジャッキ用トッププレート LJP シグマ光機

    精密ラボジャッキ用トッププレート LJP

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
  • JPボトル 滅菌済 ニッコー

    JPボトル 滅菌済

    ニッコー
    39,980税込43,978
    1ケース(36本)
    翌々日出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • パイロット ジュースアップ 04 10色セット パイロット

    パイロット ジュースアップ 04 10色セット

    パイロット
    1,998税込2,198
    1個(10本)
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等タイプノック線幅(mm)0.2インク色黒・赤・青・緑・ピンク・オレンジ・茶・紫・ライトブルー・ブルーブラックインク水性顔料ゲル商品タイプ使い切り本体線の太さ超極細
  • グロワー2000 195mm 近正

    グロワー2000 195mm

    近正
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ギザ刃加工で束ね切りや枝の切断時に滑らずカット。グリップにグラスファイバー+エラストマー樹脂を採用し軽量で耐久性に優れ滑り止め効果があり手にフィットします。
    全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45
  • JPボトル 遮光 滅菌済 ニッコー

    JPボトル 遮光 滅菌済

    ニッコー
    41,980税込46,178
    1ケース(36本)
    翌々日出荷から63日以内出荷
    口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • 人造毛書写楽 あかしや

    人造毛書写楽

    あかしや
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
    用途学校書写・書道教室/画仙紙作品・半紙1文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約17.5×70硬さやや硬めサイズ(号)書初め用筆7号毛材人造毛(特殊ポリエステル毛)
  • ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ パイロット

    ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ

    パイロット
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    。ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。全22色の豊富なカラーバリエーションです。パステルカラーシリーズ(6色)、メタリックカラーシリーズ(6色)は黒い紙への筆記が可能です。
    仕様●芯径(mm):0.5●インク色:10色セット●本体色:ブラック●替芯:LP3RF-12S5(黒・赤・青・ブルーブラックのみ)●キャップ式/ノック式:ノック式●色:-●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●セット内容/付属品:インキ色(オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリ●原産国:日本●コード番号:385-4497アズワン品番67-2227-67繰り返し・詰め替え対応
  • フローリスト 生花鋏 近正

    フローリスト 生花鋏

    近正
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
    用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
  • ジュースアップ 05 パイロット

    ジュースアップ 05

    パイロット
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等セット内容10色セット:オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリーン・ブラウン・ブルーブラック・ブラック寸法(mm)107×144×12シリーズジュースアップ芯径(mm)0.5入数10繰り返し・詰め替え対応
  • HJC ピンロック シールドRPHA ST HJC(エッチジェイシー)

    HJC ピンロック シールドRPHA ST

    HJC(エッチジェイシー)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:610×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-32
  • 水性マーカー ジュースペイント 太字平芯 8色セット パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 太字平芯 8色セット

    パイロット
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:8種類水性顔料インキ方式キャップ式インク色L(ブルー)、LB(ライトブルー)、W(ホワイト)、B(ブラック)、P(ピンク)、R(レッド)、Y(イエロー)、G(グリーン)
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ

    いけうち
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-31
  • 書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ あかしや

    書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ

    あかしや
    9,998税込10,998
    1式(5本)
    8日以内出荷
    300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
    仕様●書初め用筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:大筆規格7号(約22mm)●中鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(画仙紙作品・半紙1文字)●JANコード(1本):4963095211187アズワン品番67-8771-44
  • ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    43,980税込48,378
    1本
    7日以内出荷
    インクジェット用両面ケミカルマット
    仕様●サイズ:914×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-30
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:841×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-22
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ 桜井

    ジェトラス JP-D200S 2インチ JPD200シリーズ

    桜井
    28,980税込31,878
    1本
    7日以内出荷
    。インクジェット用片面ケミカルマット
    仕様●サイズ:594×40M●内径:2インチ●厚み:50μmアズワン品番65-8893-23
  • SCDアガー EP,USP,JP対応 200mL Sccap 501200 146457 6pcs Merck(メルクミリポア)

    SCDアガー EP,USP,JP対応 200mL Sccap 501200 146457 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    8,898税込9,788
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-17保管環境冷蔵
  • 液晶保護フィルム MSI GS30 2M-200JP 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI GS30 2M-200JP 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GS30 2M-200JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI WE63 8SJ-200JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI WE63 8SJ-200JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI WE63 8SJ-200JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • HPE 2.5m C19 to 6/15AJ 200V JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 6/15AJ 200V JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
  • HPE 2.5m C15 to 6/15AJ 200V JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C15 to 6/15AJ 200V JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,498税込9,348
    1台
    8日以内出荷
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • 試し刷り用紙 サンワサプライ

    試し刷り用紙

    サンワサプライ
    549税込604
    1セット(200枚)
    当日出荷
    マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。 本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。 文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。
    厚さ(mm)0.093±0.008白色度(%)100±5紙質マット紙紙厚(mm)0.093±0.008坪量(g/m2)76.5±5印刷方式両面
  • 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子(CB形)

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット) ASAGAO

    ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)

    ASAGAO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
    セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    31,980税込35,178
    1箱(200個)
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)

    キャリングバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なショルダーベルト付き
    用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ付属品ショルダーベルト質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140
  • IDカード サンワサプライ

    IDカード

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
    材質PET白色度(%)97.2プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.388±0.036坪量(g/m2)467±37面付2面用紙サイズはがき郵便番号欄なしカードサイズ(mm)54×85.6適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148.5ラベル形状角丸四角