カテゴリ
- 農業機械(151)
- パソコン/周辺機器(111)
- 測定用品(57)
- バイク純正部品(55)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(8)
- エンジン工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(146)
- Igus(イグス)(8)
- JAPPY(15)
- NETGEAR(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YARD FORCE(12)
- アルインコ(3)
- オーハウス(54)
- ダイキン工業(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ホンダ(50)
- マルケイ(国際化工)(4)
- メディアカバーマーケット(102)
- 三菱電機(5)
- 工進(8)
- 東豊工業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jp-30」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
クルーズパック
クルーズ¥3,698税込¥4,0681パック(100枚)当日出荷梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。タイプ密封タイプ入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ
アルインコ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。用途建機での解体作業やクレーン作業等仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付トラスコ品番856-9143セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ材質ポリカーボネート幅(mm)58色ブラック高さ(mm)100奥行(mm)29電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)定格電圧(V)2.4~3アンテナサイズ(mm)165周波数帯域(MHz)421422440出力(mW)10/1(自動切替)通信距離(m)約100
ジャンプスターター
セルスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース質量(g)本体:330、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)-10~+55定格電圧(V)DC12出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン保存温度範囲(℃)-20~+60充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル始動電流(A)200アズワン品番64-9350-34明るさ(Lm)LED:110RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 5V 2.1A(最大)充放電回数(回)約300
ジャッキプレート
KOTO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
精密ラボジャッキ用トッププレート LJP
シグマ光機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン食器 コスモ 20cmカレー皿
マルケイ(国際化工)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷躍動感あるモチーフに、イメージは、空へ、宇宙へと広がって。カラフルな色調も、楽しさを誘います。 水に沈むよう比重調整した高比重PPですから、水に浮く一般PPに比べ、洗浄時の取扱い性がよく、薄肉厚でも適度な重量感があります。 強度、耐熱性ともに向上させており、消毒保管庫の使用もOK。長期使用でも寸法変化が少ないため、自動供給装置付き洗浄機にも最適です。 一般PPより汚れが付きにくい高光沢タイプですが、カレー、にんじんなど食品の色移りがあるので、使用後は速やかに洗浄してください。材質ポリプロピレン形状丸色白容量(mL)680直径(Φmm)198高さ(mm)37電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
フローリスト プルーナー
近正¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。用途園芸鋏全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)42使用目的生花・園芸柄PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄
アブラカタブラ・ジャパン¥3,698~税込¥4,068~1箱(50枚)ほか5日以内出荷超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【コンパクト】コンパクトなサイズ(4枚で標準シート1枚分)を採用。拭き取り易く、高吸収能力で経済性も抜群。もちろん、ちぎって使うこともできます。50/100枚入りでは、圧縮パック収納していますので、保管スペースに困りません。【新素材】驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、約400ミリリットル(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】特殊な構造から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは水切りが必要な場合もあります)。【抜群の捕集力】吸った油が垂れにくい。回収、廃棄の際に油が零れて、飛び跳ねた油が手や衣服に付くようなトラブルを防ぎます。水切りしても油が漏れにくい特性があります。【環境に優しく】清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様プレイン シート状(4枚で標準シートの1枚分)色白質量(g)7.5対応油寸法(cm)12.5×18.5材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除
アブラカタブラ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(50枚)ほか5日以内出荷超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【安心第一】 特殊な構造(片面不織布貼り)で破けにくい。 漬け置き、ハードな拭き取りなど、どんな拭き取りシーンでも安心して使用できます。【新素材】 驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、1.5リットル以上(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】 特殊な構造(細い繊維が複雑に絡み合う)から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは、水切りが必要な場合もあります)。【環境に優しく】 清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様片面不織布貼り強化シート色白質量(g)30対応油寸法(cm)30×30材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン
サンピース¥15,980税込¥17,5781枚翌日出荷高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k単独直線性(%)±0.5
ジョイント防虫パネル
明和グラビア¥17,980税込¥19,7781ケース(18枚)4日以内出荷薄くて軽い ジョイントパネル 敷くだけでエクステリアを簡単模様替え!汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!防水性・耐久性に優れています!遮熱・省エネにも用途敷くだけ簡単ジョイント式、薄くて軽くて扱いやすい、表面防虫加工成分【薬剤】ピレスロイド系材質【本体】塩化ビニル樹脂/特殊ガラス繊維/ポリエステル、【ベース】ポリプロピレン幅(cm)30長さ(cm)30
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
プルボックス 平蓋
JAPPY¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 さび止め塗装 平ふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
プルボックス 被せ防水SUS
JAPPY¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 ステンレス製 被せふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです材質ステンレス(SUS304)
(54400)メンバー コンプリート,フロント サスペンシヨン
ニッサン¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
JP300 楮 生成
ケイエヌトレーディング¥39,980税込¥43,9781本(15m)3日以内出荷柔らかで折り曲げに強い特性の楮を使用した本物の和紙です。生成り色タイプ。用途屋内POP、ディスプレイ等。材質和紙紙管内径(inch)3寸法(mm×m)1118×15坪量(g/m2)110表面マット粘着性無使用場所屋内用対応インク水性
オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781足7日以内出荷●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
...




















![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)