カテゴリ

  • 電動工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)

「jpadc18se」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 充電器DC18WC マキタ

    充電器DC18WC

    マキタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
  • 急速充電器【22分充電】 マキタ

    急速充電器【22分充電】

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番422-7590長さ(mm)180幅(mm)235質量(kg)1.8高さ(mm)106出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22:バッテリ充電入力容量(VA)430
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番419-1323種別充電器質量(kg)0.9電圧(V)36出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.3消費電力(VA)230入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約60:バッテリ充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL3622A
  • シガーソケットアダプタ マキタ

    シガーソケットアダプタ

    マキタ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
  • 2口急速充電器 マキタ

    2口急速充電器

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
    寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
  • リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ

    リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー

    マキタ(44件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
    種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
  • アダプタセット品18V マキタ

    アダプタセット品18V

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    PDC01から18V機種への変換アダプタ
  • リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ

    リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 充電器DC18SG マキタ

    充電器DC18SG

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)190質量(kg)0.60高さ(mm)70出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.7充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)160
  • バッテリーBL1015 マキタ

    バッテリーBL1015

    マキタ(30件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • バッテリBL1460B マキタ

    バッテリBL1460B

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
    電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン
  • ホットグリップ 巻きタイプEASY用 シガープラグ DAYTONA(デイトナ)

    ホットグリップ 巻きタイプEASY用 シガープラグ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップに交換する必要がない巻き付け式のお手軽タイプ。
  • 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ

    充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
    用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
  • 災害対策キット マキタ

    災害対策キット

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    6日以内出荷
    マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
    充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13