カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み

「jpadc40ra」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40Vmax 急速充電器 マキタ

    40Vmax 急速充電器

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    「立体」充電表示ランプで視認性アップ
    長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 40Vmax バッテリ マキタ

    40Vmax バッテリ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
    適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
  • 急速充電器【22分充電】 マキタ

    急速充電器【22分充電】

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番422-7590長さ(mm)180幅(mm)235質量(kg)1.8高さ(mm)106出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22:バッテリ充電入力容量(VA)430
  • 40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ

    40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • パワーソースキットXGT6 マキタ

    パワーソースキットXGT6

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    当日出荷
    BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
  • 部品 26mm 充電式ハンマドリル HR262DRDX マキタ

    部品 26mm 充電式ハンマドリル HR262DRDX

    マキタ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリBL4020 マキタ

    バッテリBL4020

    マキタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • パワーソースキットXGT1 マキタ

    パワーソースキットXGT1

    マキタ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    出力1.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
  • 充電式アップライトクリーナ マキタ

    充電式アップライトクリーナ

    マキタ
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    7日以内出荷
  • 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO

    中量作業台リノ天板バイス付

    TRUSCO
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    4日以内出荷
    バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3952種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • パワーソースキットXGT2 マキタ

    パワーソースキットXGT2

    マキタ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
  • 2口急速充電器 マキタ

    2口急速充電器

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
    寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
  • 充電器DC18WC マキタ

    充電器DC18WC

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
    付属品防眩フィルム(A-72702)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280光源20灯照度(Lx)強:1900 弱:800バッテリー電圧(V)36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)光束(Lm)強:1100、弱:450