カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)

「jpbg」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシュプラス bolle

    ラッシュプラス

    bolle(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR質量(g)27加工防曇・防傷テンプル色ブラック/グレーレンズ厚さ(mm)2.1
  • ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応) グリップ TRUSCO

    ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応) グリップ

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番206-5440長さ(mm)150材質/仕上ABS質量(g)40耐熱温度(℃)70℃アズワン品番64-8724-60繰り返し・詰め替え対応
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
  • ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

    ナイキ
    39,980税込43,978
    1脚
    6日以内出荷から31日以内出荷
    いろんな空間にスッとなじむチェアーです。オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。
    用途事務用。ミーティング用。会議用。応接用。リフレッシュ用。ソロワーク用材質布張り(再生PET100%)、背:ウレタンクッション、座:モールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)575高さ(mm)825~915奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12キャスター5本脚キャスター付張地肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)400~490座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合ランバーサポート
  • I Series(IZS31) SMC

    I Series(IZS31)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ワークチェアー(ハイ) ナイキ

    ワークチェアー(ハイ)

    ナイキ
    54,980税込60,478
    1脚
    31日以内出荷
    いろんな空間にスッとなじむチェアーです。オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。
    用途事務用。ミーティング用。会議用。応接用。リフレッシュ用。ソロワーク用幅(mm)565高さ(mm)1095~1185奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)665~755座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合ランバーサポート