カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「jpbx10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
  • I Series(IZS31) SMC

    I Series(IZS31)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -9 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -9

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)940