カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jpc-5」の検索結果

真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷パウダーコーティング仕様のケータイマグ。最適の温度を長時間楽しめます。マットな質感のケータイマグ。全パーツ食洗機対応!材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
Pクリップ ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥4,798税込¥5,2781袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
JUBILEE¥3,188税込¥3,5071袋(20個)当日出荷から9日以内出荷スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6