カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jpi 150 bl」の検索結果

平面座閉止フランジ(JPI規格)
イノック¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から8日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
ブラインドフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)鍛鋼形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)口径レジューストポートバルブ逆止め弁接続形状ソケットウェルド材質(弁箱)鍛鋼(A105)
800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)
桑名金属工業¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷から16日以内出荷形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から16日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
スリップオンフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応